Beli kabel frc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Aditech Meeting Table Fifo SeriesDeskripsi:Aksen perbedaan warna dan material menjadi salah satu sisi estetis dari meja meeting berukuran panjang ini. Tak hanya top table, bahkan kaki-kaki pun memiliki desain yang berbeda, namun didesain dalam satu nuansa yang sama.atribut:
- Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
- ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- GASTEC Gas Ammonia Detector Tubeatribut:
- Detecting Tube Name: Ammonia
- Iwasaki Seisakusho Coupling Brass Machino Type (Kopler)Deskripsi:It is a female metal fitting of brass Machino type (plug-in type) coupling. It can be used in a wide range of fields such as agriculture, firefighting, and ships. This product complies with Japanese Industrial Standards (JIS) F7335.atribut:
- Material: Brass
- Kabelindo Power Cable NYA Series 1-Core 4mm² (Kabel Listrik)Deskripsi:Conductor:Annealed plain copper round circular stranded or according to SNI IEC 60228Insulation:Extruded layer of Polyvinyl Chloride (PVC) complied with SNI 6629.1 ; SNI 04-6629.3Applications:Permanent Installation in conduit or exposed wiring in dry location.Spesification: SNI 04-6629.3 : 2006atribut:
- Conductor Nominal Cross Section Area (mm²): 4
- Current Carrying Capacity In Pipe (A): '25 at 30°C
- Current Carrying Capacity in Air (A): '42 at 30°C
- Minimum Insulation DC Resistance at 20°C (MΩ/km): 10
- Nominal Thickness Insulation (mm): 0.8
- Number of Cores: 1
- Overall Diameter (mm): Approx. 4
- Short Circuit Current Capacity (kA): 0.46 (at 1.0)
- Supreme Cables Power Cable N2XY-FE Fire Resistant Series (Kabel Listrik)Deskripsi:CU/MT/XLPE/PVC (N2XY-FE) 0.6/1 (1.2) kVIEC 60502-1 / SNI IEC 60502-1 & IEC 60331Copper conductor, Mica tape fire resistant layer, XLPE insulated and PVC flame retardant outer sheathatribut:
- Rated Voltage (kV): 0.6/1 (1.2)
- Kitz 16K Ductile Iron Gate Valve (Flange Type, Fire Rating/Certified Product) (16SMBO Series)Deskripsi:Usable: Dry pipingatribut:
- Material (stem): SUS403
- Material (disk): SUS403
- Material (bonnet): FCD-S
- Material (Handle): FCD400-15
- Body Material: FCD-S
- Class: 16K
- Number of bolt holes: 8
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Kabelindo Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Number of Cores: 1
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Kabelindo Power Cable N2XSY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:Conductor:Annealed plain copper round solid or round circular stranded according to SNI IEC 60228, SPLN 41-1Insulation:Extruded layer of Cross-Linked Polyethylene (XLPE) complied with SNI IEC 60502 - 1 ; SPLN 41-9Inner Covering / Filling:Extruded Polyvinyl Chloride (PVC), Black colourShield:Helically copper tape screened with nominal thickness 0.1 mmOuter Sheath:The Outer Sheath shall be a layer of Extruded Polyvinyl Chloride (PVC) grade ST2 to IEC 60502-1, grade YM/2 to SPLN 41-2. Black colour.Applications :Control Cable for Indoor Installation, in power and switching stations. as underground cable, for difficult installation where the low weight is particularly advantageous.
- kabelmetal Power Cable N2XY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel listrik : Di dalam ruangan, kabel trunking, di luar ruangandan dikubur di tanah, untuk pembangkit listrik,industri dan switchgear serta untuk perkotaanjaringan pasokan.atribut:
- Color: Black
- Number of Cores: 4
- Current Carrying Capacity (A): 47 (at 30°C, in air), 53 (at 30°C, in gorund)
- Overall Diameter (mm): 15.8
- AC Resistance Maximum (ohm/km): Max 5.878 (at 20°C)
- Conductor Material: Copper
- DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 4.61 (at 20°C)
- Inductance (mH/km): 0.275
- Insulation Material: PVC Sheathed, XLPE Insulated
- Length (m): 1
- Nominal Cross Section Area (mm²): 4
- Short Circuit Current (kA): 0.57 (per 1sec)
- Standard: IEC 60502-1
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.atribut:
- Length (m): 50
- Wintech TIG/MMA Pulse Inverter IGBTDeskripsi:AccessoriesTig Torch WP 26 4m 1pcsEarth clamp + cable 1pcsArgon Regulator 1pcsatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Function: TIG
- Protection Grade: IP21
- Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Voltatribut:
- Length (m): 100
- kabelmetal Power Cable NA2XY Series 1KV (Kabel Listrik)Deskripsi:Application : For power plants and switchgear as well as for installation of sub-station; for installation indoors in confinned spaces and cable channels because of small bending radius. As burried cable, because of its light weight prefered in where installation is difficult. Special Features on Request : - Oil Resistance - UV Resistance - Flame Retardant Cat. A, B, C - Flame Retardant Non Category - Anti Termite - Anti Rodent - Low Smoke Zero Halogen - Nylon Coatedatribut:
- Length (m): 1.0
- INDACHI Meja Meeting-Top + Glass Kaki A-Oneatribut:
- Depth (mm): 1200
- Height (mm): 750
- kabelmetal Power Cable N2XSY Series 20KV (Kabel Listrik)Deskripsi:Application : For power stations and switchgear as well as stations because of small bending radius in confined spaces indoors. As underground because of light weight where installation conditions are difficult. Special Features on Request : - Oil Resistance - UV Resistance - Flame Retardant Cat. A, B, C - Flame Retardant Non Category - Anti Termite - Anti Rodent - Low Smoke Zero Halogen - Nylon Coatedatribut:
- Length (m): 1.0
- Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
Daftar Harga kabel frc Terbaru March 2026
| Aditech Meeting Table Fifo Series | Rp2.699.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik) | Rp489.900 |
| GASTEC Gas Ammonia Detector Tube | Rp559.900 |
| Iwasaki Seisakusho Coupling Brass Machino Type (Kopler) | Rp309.900 |
| Kabelindo Power Cable NYA Series 1-Core 4mm² (Kabel Listrik) | Rp909.900 |
| Supreme Cables Power Cable N2XY-FE Fire Resistant Series (Kabel Listrik) | Rp3.399.900 |
| Kitz 16K Ductile Iron Gate Valve (Flange Type, Fire Rating/Certified Product) (16SMBO Series) | Rp18.999.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp939.900 |
| Kabelindo Power Cable NYA Series (Kabel Listrik) | Rp3.900 |
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/n4P106390832-1.jpg)

/rjP110474991-1.jpg)
/k2P110940722-1.jpg)
/7dP114366265-1.jpg)
%20(16SMBO%20Series)/P103049742-1.jpg)
/2vP103750103-1.jpg)
/mlP107411813-1.jpg)

/foP110940564-1.jpg)
/r1P109058973-1.jpg)
/lfP106390771-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/Wintech%20TIG%2FMMA%20Pulse%20Inverter%20IGBT/3fP107152123-1.jpg)

/P102068489-1.jpg)
/q0P103200936-1.jpg)

/q9P103200945-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/51P108186181-1.jpg)